曜日別特売
GLT-41-1MPa グリセリン入り圧力計Φ100 右下精器製造 45497505

 

GLT-41-1MPa グリセリン入り圧力計Φ100 右下精器製造 45497505
GLT-41-1MPa グリセリン入り圧力計Φ100 右下精器製造 45497505

グリセリン入り圧力計Φ100

(3件のレビュー)
取扱い終了
圧力レンジ(MPa)0~1
最小目盛(MPa)0.02
内容量1台注文コード45497505品番GLT-41-1MPa
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。

用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。外径(Φmm)100ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)490種類グリセリン入圧力計ねじ径G3/8B精度±1.6%F.S.材質(ケース)ステンレス測定流体気体、液体材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45497505GLT-41-1MPa79673267GLT-41-1MPAGLT-41-1MPa グリセリン入圧力計 右下精器製造 79673267グリセリン入圧力計右下精器製造1個
9,698
税込10,668
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45497584
2017-08-15
用途: 防除機の圧力計
有限会社さいとうファーム

防除機の圧力計が壊れたので交換しました
大きくて見やすい

対象商品 : 45497514
2013-02-26
用途: 消火ポンプ用

針がゆっくり動くので見やすく長持ちします。

1が参考にしています
対象商品 : 45497557
2015-05-29
用途: ポンプの性能検査時の測定用

10回程度の使用で圧力指示が正常値からマイナス0.3Mpa程度となってしまい再度新品を購入するも、やはり10回程度で同じ現象となってしまった。信頼性がゼロです。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする