プリンス(フカシロ)
プリンス(フカシロ)の ガス トーチ/バーナー
プリンス(フカシロ)の バーナー
プリンス(フカシロ)の ガストーチ・トーチバーナー
ガスバーナー
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45497636
品番
エスパ-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
2000℃のスクリュー炎。
逆火防止機構により安心です。
空気調整により炎が800℃〜2000℃まで変化します。
用途
アウトドア等の火だね
管材のハンダ・ロー付
塩ビ管あぶり
火炎形状
スクリュー炎
仕様
電子着火式、スクリュー炎、空気調整機構、逆火防止機構
トラスコ品番
292-4960
質量(g)
236
形式
カートリッジ式 ハンディ型
外形寸法(mm)
H223×W55×D22.4×ホルダー径Φ30
火炎温度(℃)
(最高)2000
火口径(mm)
Φ16
燃焼時間(分)
90
ガス容量(g)
200