100×915mm #120 研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm モノタロウ 45497846 100×915mm #120 研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm モノタロウ 45497846

研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm

(298件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 45497846 品番 100×915mm #120
販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。

粒度120 寸法(mm)100×915 砥材アルミナ 幅(mm)100 適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:500
RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:447

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 298
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
ベルトサンダーの交換用

この手のベルトは、保管しておくと貼り合わせ部分の乗りが劣化し、作業途中に破断することが多いです。
常に新鮮なものをこまめに調達するのがいいと思います。
この製品は耐久性もあり、コストパフォーマンスが極めて良いと思います。
やすりの目詰まりは、専用の大型のプラスチック消しゴム的なものがあり、それでこすれば目詰まりが相当改善されます。

2人が参考にしています
2025-10-14
用途:
教えてください。
製造業

「ベルトサンダーの交換用」で投稿された方かモノタロウさん教えてください。!
「やすりの目詰まりは、専用の大型のプラスチック消しゴム的なものがあり、それでこすれば目詰まりが相当改善されます。」
との事ですが、どんな商品ですか!!探してもわかりません。購入したいので教えてください。

1人が参考にしています
対象商品:
07213981
2025-05-31
用途:
バイク部品の製作仕上げ
自動車・二輪車・自転車関連業

古いベルトを大事に使っていましたが、さすがに研磨力が無さすぎて購入しました。もう研磨力ありすぎでもっと早く使えばよかったと反省。このお値段ならば程々で交換していっても、作業時間の大幅アップでコスパよろしいですね。

対象商品:
45497873
2025-06-29
用途:
鉄 アルミ部品の研磨に使用
農・林・水産業

コスパ抜群で作業もしやすい。いつもこのシリーズを使っています

2025-04-28
用途:
木材の研磨作業
製造業

小さな木材を研磨するのに最適です。
当社ではヒノキに使用しています。

2025-01-21
用途:
錆やバリ取りなどの、研磨作業に使っています。

もう何年もリピしています。
使いやすいです。一番最古の購入金額は900円台でした。
物価も上がったなー、年取るはずだわ。

2025-10-08
用途:
交換用に購入

まだ交換していませんが見た感じでは純正と遜色なく問題なく使用できると思います。

対象商品:
07213981
2024-09-19
用途:
木工及び金属加工の研削

他のメーカーに比べて性能に遜色無く低価格なので、早めの交換にて使い勝手が良いです。新品は木工作業に使い、少し切れなくなると金属加工に使うと経済的です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする