Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランプユニット
カム・クランプ/クランプ・レバー形/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45499065
品番
23410.0051
参考基準価格(税別)
¥33,990
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
材質
グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/サンドブラスト、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、ねじ:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)/熱処理/ニッケルメッキ
質量(g)
317
RoHS指令(10物質対応)
対応