※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の スプリングプランジャー
スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付インチサイズ/ステンレス鋼バネ圧:強/1
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45500045
品番
2B020.0336
参考基準価格(税別)
¥1,233
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ストローク
0.052インチ
ねじ
2A-UNC
寸法d1
8-32
寸法d2(inch)
0.07
寸法l(inch)
7/16
材質
ピン:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度範囲(°F)
-22〜194