※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付インチサイズ/ステンレス鋼バネ圧:強/1

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45500124 品番 2B020.0363
参考基準価格(税別)¥1,617 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
ストローク0.063インチ ねじ2A-UNC 寸法d16-32 寸法d2(inch)0.046 寸法l(inch)3/8 材質ピン:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当) RoHS指令(10物質対応)対応 温度範囲(°F)-22〜194

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする