※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の スプリングプランジャー
スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:標準/0
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45500219
品番
2B030.0033
参考基準価格(税別)
¥809
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
ストローク
0.063インチ
二面幅(inch)
1/16
寸法d1
6-32
寸法d2(inch)
0.046
材質
ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度範囲(°F)
-22〜482
寸法l(inch)
17/32