J-FIELDチャッカリ君2

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45500664 品番EC-300
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カセットボンベタイプのスタンダードモデル。
約2分間のプレヒート(余熱)により30秒間位の逆さ使用が可能。
(使用環境により異なります)

火炎形状集中炎 付属品ガスカートリッジG300 タイプカセットガス 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146×44×53 火炎温度(℃)1500 火口径(mm)Φ20.0 火炎の長さ(mm)100-150 熱量(kw)1.4 燃焼時間(分)150 全質量(g)550 適用可能カートリッジPG300・G300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45500664 EC-300 73222120 EC-300 J-FIELDチャッカリ君2 Sakae Fuji(栄製機) J-FIELDチャッカリ君2 Sakae Fuji(栄製機) 1本 3,198 税込3,518 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45500664
2020-08-19
用途:
ナイロン製品の成型バリ炙り

他の製品に比べ着火部品やボンベとの接合部分がしっかりしていて、壊れにくいと感じます。ボンベ交換の時に雑に扱うとパッキンが傷ついてしまいますが、丁寧に扱っていれば10年以上持っているものもあります。

対象商品:
45500664
2017-03-10
用途:
はんだづけ
荒川製作所 様

薄物のはんだづけに使用してます。適度な炎が得られ、ガスが長持ちする
ので使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする