※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボールプランジャー
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:強/1
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク
0.048インチ
注文コード
45501488
品番
2B050.0148
参考基準価格(税別)
¥904
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク
0.048インチ
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
3/8-16
寸法d2(inch)
3/16
温度範囲(°F)
-22〜482
寸法l(inch)
5/8