GLK-240 FRP製専用脚立 ピカコーポレイション 45501933

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GLK-240 FRP製専用脚立 ピカコーポレイション 45501933 GLK-240 FRP製専用脚立 ピカコーポレイション 45501933

FRP製専用脚立

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45501933 品番GLK-240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥249,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

最大使用質量130kgのグラスファーバータイプ
両側から昇降できます
絶縁性に優れた電気工事用です
耐電圧35000V

最大使用荷重(kg)130 設置寸法・奥行(mm)1622 天板高さ(m)2.34 収納寸法・幅(mm)685 収納寸法・奥行(mm)215 収納寸法・高さ(mm)2475 質量(kg)16.8 材質絶縁素材製(グラスファイバー) 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)76 仕様電気工事用、水平中折れ式 トラスコ品番407-2138 規格OSHA(アメリカ合衆国 労働安全衛生法適合品)、ANSI(アメリカ合衆国 製品規格品A14.5(2007)) 段数8 耐電圧35000V 設置寸法昇降面(mm)680 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)330×215 脚立タイプ240cmタイプ
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする