エンジンチューンナップアンドフラッシュ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(326mL) 注文コード45503965 品番ETF
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

10分以上のアイドリング、または走行中も使用できる洗浄ケミカルです。
通常のフラッシング(洗浄)では除去できないエンジン内壁にこびりついた頑固な付着物を隅々まで溶解してクリーニングします。
また、バーダルの特殊潤滑フイルム(ポーラーアトラクション)により汚れで性能が低下したオイルの潤滑力を向上させてエンジンの性能をよみがえらせます。
エンジン内部の洗浄、潤滑性の向上、内部の腐蝕防止、エンジンの耐久性向上。
エンジンオイル交換前にオイル3〜6Lに対し1本をエンジンに注入して、10分以上のアイドリング、または50〜300km位、通常走行してからオイル交換を行って下さい。

用途あらゆる4サイクルガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンに 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.326L 危険物の性状非水溶性
注意
※2サイクルエンジンには使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45503965
2022-05-24
用途:
オイル交換時
サービス業

エンジンオイルを交換して規定量を投入し、オイル汚れを確認しました。
汚れがないと思っていましたが、100k走行後かなりの汚れが確認出来て、更にエンジンも静かになってスムーズに変化しています。
やはり時々はこの製品でのエンジン洗浄は効果がありますね!

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする