ギアオイル強化剤+ストップリーク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(237mL) 注文コード45504008 品番GOA+
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

マニュアルトランスミッション・ギアボックス・ディファレンシャル専用に配合された特別な添加剤で、ギアオイルの耐用寿命を延ばし、ギアオイルの性能を強化し保護被膜を形成して摩耗を減少させます。
シールコンディショナーとしての効果も備えており、オイルの漏れを防止します。
新車時またはオイル交換後にMTミッションまたはデフオイル2〜3Lに対し本剤を注入してください。

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.237L 危険物の性状非水溶性
注意
※オイル容量を超えないように注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする