ノースモーク+ストップリーク

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(473mL) 注文コード45504087 品番NSS
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

NSSに含有されている厳選された高性能ポリマーとエステル化合物はピストンリングやシリンダー壁に吸着して失われたエンジンの圧縮力を高めエンジン性能を向上させて、有害排気ガス及び排気煙が減少し、エンジン内部に発生する不純物を抑え、シールの柔軟性を復元してエンジンオイルの漏れ及び澄みを抑えます。
NSSは、エンジン摩耗とエネルギーの消費及び不純物とエンジンパーツの損傷を防ぐ相互作用効果を発揮します。
エンジンオイル交換時にオイル4L〜5Lに対し1本を充分に温まったオイルに直接加え良く循環させて下さい。
ディーゼルエンジンには、5〜10%の添加率で使用するのが効果的です。
化学合成油・半化学合成油・鉱物油に使用できます。

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.473L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45504087
2022-07-07
用途:
備品

今まで使用していたオイル添加剤が購入出来なくなった為代替え品として購入しました。
社用車のオイル上がりの傾向があったのですが止まりました。
粘度が高いので抵抗になるか心配でしたが問題はありませんでした。
リピート決定です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする