A-Gas Japan(旧:FUSO)
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 空調配管工具
A-Gas Japan(旧:FUSO)の マニホールド
A-Gas Japan(旧:FUSO)の ゲージマニホールド
R134aカーエアコン用80Φゲージ付マニホールドキット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45504742
品番
FS-703A-1
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
マニホールドキット R134a用 ホース付き
モノタロウ
¥
12,980
¥
14,278
税込
仕様
(マニホールド)ニードルバルブ式、サイトグラス付、ポート径1/4F、エアパージ口付
(ゲージ)冷媒飽和温度目盛付、バイブレーションフリー
対応冷媒種別
R134a用
接続口径
1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス
ケース寸法(mm)
320×340×110
ホース長さ(mm)
920
チャージホース
赤青黄
ゲージ径(Φmm)
80