M0908K パンチ モノタロウ 45506106

 

M0908K パンチ モノタロウ 45506106 M0908K パンチ モノタロウ 45506106 M0908K パンチ モノタロウ 45506106

パンチ

(16件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45506106 品番M0908K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
穿孔能力(枚)10 穿孔奥行(mm)13 2穴・穴径(mm)6 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×65×52(ロック時35) 質量(g)152 穴数2 穴間隔(mm)80
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45506106
2021-10-10
用途:
書類の整理
医療・福祉・介護関連業

安いですが普通のパンチです。デザインがかっこいいです。

対象商品:
45506106
2021-07-14
用途:
資料の穴あけ
サービス業

真ん中に合わせる線が少し見にくいくらいでくらいで、あとは全然問題なし。安くて助かりました。

対象商品:
45506106
2020-02-01
用途:
書類の穴あけに

センターが真ん中の穴からしか確認できないので少々やりずらい。U字ハンドルなら良かったと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
45506106
2018-02-05
用途:
配布用資料のパンチング等
宗教法人應供寺 様 (その他業種)

正直昨今あまり使う機会のない用紙用のパンチャーではありますが、お安かったので購入してみました。問題なく使用できましたので満足です。

対象商品:
45506106
2016-07-07
用途:
書類整理

長期利用してみての再レビューです。1日数枚に穴をあける程度の使用頻度でしたが、約1年半で破損となりました。テコの支点となる鉄の棒をとめている黒い部品が使用中に取れてしまいました。値段が安いので1年半で充分にもとは取れたかと思います。

対象商品:
45506106
2015-12-10
用途:
簡単な書類整理

商品のサイズをよく確認していなかったので、最初実物を見たときは小さすぎかなと思ったが、普通に使用できるし、
コンパクトなので邪魔にならなくていいのかも。
デザインも良いしなにより安い。

対象商品:
45506106
2015-07-16
用途:
A4用紙などを二つ穴パンチで空け、ファイルする

始めは100均で購入しようと思いましたが、試しにモノタロウで購入して現物の確認をして今後の参考にしようと思いました

対象商品:
45506106
2015-04-07
用途:
書類整理

センター位置をレバーの小窓から覗いて確認する形状のため、見づらさを感じた。
しかし、穴あけ機能は問題無く、値段も安いので納得している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする