アーガス
アーガスの 自動車用電気用品
アーガスの 車用インバーター/コンバーター
アーガスの 車用安定化電源
安定化電源(定電流型保護回路内蔵)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45506151
品番
DPS-3012M
参考基準価格(税別)
¥67,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
車載用12Vの電気機器を家庭用100Vで使うための電源装置です。
定格入力電圧(V)
AC100
定格出力電圧(V)
DC5〜15(可変)
仕様
12V仕様
質量(kg)
2.2
出力電流(A)
(最大・連続)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×230×100