好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 油性塗料用刷毛
ゴマ毛 花みずき
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45506483
品番
50mm
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
馬毛、豚毛、羊毛等を使用。
単一と混毛があり、用途別に選択。
用途
鉄材の下塗り・上塗り
ペイント、工場、船舶用
形状
筋違
サイズ(号)
20
寸法(mm)
50
毛丈(mm)
45
毛色
ゴマ色
毛厚(mm)
16
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、馬毛
主な用途
ペイント用
刷毛幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応