白長毛 建築用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45507192 品番 50mm
参考基準価格(税別)¥2,370 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

毛先と毛腰に技術を集結。
高度な塗り作業が可能。

用途
塗装全般
建築上途用
形状筋違 サイズ(号)20 毛丈(mm)50 毛色白色 毛厚(mm)22 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途建築用 刷毛幅(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする