Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル、取手
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 取手・引手
アーチ形グリップ/アルミニウム、表面処理無し
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45507359
品番
24300.0112
参考基準価格(税別)
¥2,046
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
材質
グリップ:アルミニウム引抜材、研磨加工
質量(g)
100
寸法a(mm)
13
寸法t(mm)
10
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
49
寸法R(mm)
13
寸法d
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応