画像準備中

アーチ形グリップ/ステンレス鋼

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45507998 品番 24300.0510
参考基準価格(税別)¥7,121 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
材質グリップ:ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト 質量(g)271 寸法a(mm)13 寸法t(mm)10 寸法b(mm)20 寸法h(mm)49 寸法R(mm)13 寸法dM6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする