Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル、取手
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 取手・引手
アーチ形グリップ/ステンレス鋼
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45508095
品番
24300.0560
参考基準価格(税別)
¥11,776
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
グリップ:ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト
質量(g)
597
寸法a(mm)
13
寸法t(mm)
10
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
51
寸法R(mm)
13
寸法d
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応