Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル、取手
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 取手・引手
アーチ形グリップ、前面から固定するタイプ/アルミニウム、黒
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45508339
品番
24300.0301
参考基準価格(税別)
¥2,855
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
グリップ:アルミニウム/樹脂塗装(黒RAL9005相当)
質量(g)
80
ねじ
【キャップねじ】M5
寸法d(mm)
5.4
寸法a(mm)
13
寸法b(mm)
20
寸法h1(mm)
49
寸法h2(mm)
19
寸法R(mm)
13
寸法l2(mm)
112
RoHS指令(10物質対応)
対応