※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル、取手
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 取手・引手
アーチ形グリップ、前面から固定するタイプ/ステンレス鋼
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45508533
品番
24300.0521
参考基準価格(税別)
¥8,223
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
グリップ:ステンレス鋼
質量(g)
293
ねじ
【キャップねじ】M5
寸法d(mm)
5.4
寸法a(mm)
13
寸法b(mm)
20
寸法h1(mm)
51
寸法h2(mm)
19
寸法R(mm)
13
寸法l2(mm)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応