Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル、取手
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 取手・引手
アーチ形グリップ、台座ワッシャー付/鋼、クロームメッキ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45508619
品番
24310.0030
参考基準価格(税別)
¥1,707
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
ワッシャー:亜鉛ダイキャスト/ニッケルメッキ、グリップ:スチール/クロームメッキ
質量(g)
53
寸法t(mm)
8
寸法d1(mm)
8
寸法d3(mm)
12
寸法h(mm)
35
寸法R(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
M4