白水性 飛将 110mm

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45508811 品番110mm
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

水性の性質を考えた混毛により、粘り強さを持続。

用途
幅広く塗装、厚塗り塗装
水性塗料用
形状平型 サイズ(号)40 寸法(mm)110 毛丈(mm)68 毛色白色 毛厚(mm)28 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途水性塗料用 刷毛幅(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする