Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル、取手
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 取手・引手
アーチ形グリップ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45509355
品番
24310.0720
参考基準価格(税別)
¥3,084
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
グリップ:ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト
質量(g)
201
寸法t(mm)
12
寸法d1(mm)
12
寸法h(mm)
51
寸法R(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
M6