曜日別特売

アーチ形グリップ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
質量(g)237
内容量1個注文コード45509373品番24310.0730
参考基準価格(税別)¥3,423販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
材質グリップ:ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト質量(g)237寸法t(mm)12寸法d1(mm)12寸法h(mm)51寸法R(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする