Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル、取手
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 取手・引手
アーチ形グリップ、プラスティック、前面から固定するタイプ/黒
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45509513
品番
24320.0020
参考基準価格(税別)
¥1,073
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
グリップ:グラスファイバー入りPA、黒
質量(g)
44
寸法t(mm)
8.5
最高温度(℃)
100
寸法b(mm)
26
寸法h1(mm)
41
寸法h2(mm)
15
寸法s(mm)
7
寸法d1(mm)
8.5
寸法d2(mm)
13.5
寸法l3(mm)
93
寸法l2(mm)
137
RoHS指令(10物質対応)
対応