Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル、取手
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 取手・引手
アーチ形グリップ、プラスティック、前面から固定するタイプ/黒
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45509538
品番
24320.0030
参考基準価格(税別)
¥1,657
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
グリップ:グラスファイバー入りPA、黒
質量(g)
47
寸法t(mm)
8.5
最高温度(℃)
100
寸法b(mm)
27
寸法h1(mm)
45
寸法h2(mm)
16
寸法s(mm)
7
寸法d1(mm)
8.5
寸法d2(mm)
13.5
寸法l3(mm)
108
寸法l2(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応