画像準備中

アーチ形グリップ、プラスティック、前面から固定するタイプ/黒

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45509574 品番 24320.0050
参考基準価格(税別)¥3,798 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
材質グリップ:グラスファイバー入りPA、黒 質量(g)118 寸法t(mm)10.5 最高温度(℃)100 寸法b(mm)30 寸法h1(mm)54 寸法h2(mm)20 寸法s(mm)8.5 寸法d1(mm)10.5 寸法d2(mm)16.5 寸法l3(mm)201 寸法l2(mm)260 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする