Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル、取手
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 取手・引手
アーチ形グリップ、プラスティック/黒
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45509599
品番
24320.0210
参考基準価格(税別)
¥1,428
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
ブッシュ:黄銅、グリップ:グラスファイバー入りPA/黒
質量(g)
31
寸法t(mm)
10
最高温度(℃)
100
寸法b(mm)
21
寸法s(mm)
6
寸法h(mm)
36
寸法l3(mm)
79
寸法l2(mm)
107
寸法d
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応