画像準備中

グリップ・レバー/球状ノブ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45511796 品番 24350.0554
参考基準価格(税別)¥3,618 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
種類グリップレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M12 取付長(mm)16 材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31) 材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色 色(グリップ)円筒形:黒 表面処理グリップ・レバー:サンドブラスト 質量(g)251 最高温度(℃)110 寸法d1(mm)14 寸法d2M12 寸法d3(mm)35 寸法l1(mm)200 寸法l2(mm)16 寸法l3(mm)32.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする