好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の レギュラーローラー
プローラー No.200 キャップ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45512616
品番
12R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
横から塗料がタレない金属製のキャップ付です。
毛丈(mm)
13
用途
万能用
サイズ
レギュラー
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ダイネル(アクリル系)
紙管内径(Φ)
38
適合塗料
EP、SOP、アクリル、塩化ビニール
ローラーサイズ(inch)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応