好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の レギュラーローラー
プローラー 平滑面用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45512652
品番
9R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
毛丈(mm)
6
用途
平滑面用
サイズ
レギュラー
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ダイネル(アクリル系)
紙管内径(Φ)
38
適合塗料
EP、SOP、アクリル、塩化ビニール
主な用途
平滑面用
ローラーサイズ(inch)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応