4R プローラー No.700 好川産業 45512661

4R プローラー No.700 好川産業 45512661
4R プローラー No.700 好川産業 45512661

プローラー No.700

(2件のレビュー)
取扱い終了
ローラーサイズ(inch)4
内容量1本注文コード45512661品番4R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
用途平滑面用、仕上用毛丈(mm)4サイズレギュラー種類ローラー材質(ローラー部)アクリル紙管内径(Φ)38適合塗料EP、SOP、アクリル、塩化ビニールローラーサイズ(inch)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45512686
2019-11-13
用途: 床塗装
建設業・工事業

毛が抜けず綺麗に仕上がりました。
良かったです!また使いたいと思います!

対象商品 : 45512677
2018-07-12
用途: プレス油を塗布するのに使用しています。
広島和田金属工業株式会社

毛が短く抜けにくいので他社製品よりも長持ちします。
紙製の芯ですが、油に使用しても長持ちしています。
とても良い商品なのでリピート購入です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする