プローラー No.700

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45512686 品番 9R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
毛丈(mm)4 用途平滑面用、仕上用 サイズレギュラー 種類ローラー 材質(ローラー部)アクリル 紙管内径(Φ)38 適合塗料EP、SOP、アクリル、塩化ビニール ローラーサイズ(inch)9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45512686
2019-11-13
用途:
床塗装
建設業・工事業

毛が抜けず綺麗に仕上がりました。
良かったです!また使いたいと思います!

対象商品:
45512677
2018-07-12
用途:
プレス油を塗布するのに使用しています。
広島和田金属工業株式会社 様

毛が短く抜けにくいので他社製品よりも長持ちします。
紙製の芯ですが、油に使用しても長持ちしています。

とても良い商品なのでリピート購入です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする