好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の レギュラーローラー
プローラー No.800L
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45512695
品番
7R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
外壁吹付仕上げから、ミスと飛散の少ないローラー仕上げへの環境意識が高まる中、新しく開発した外壁粗面用ローラーです。
塗料をたっぷり含み、仕上がり感に優れた中長毛タイプです。
毛丈(mm)
20
用途
万能用、粗面用
仕様
外装、粗面
サイズ
レギュラー
種類
ローラー
材質(ローラー部)
アクリル/ナイロン/ポリエステル
紙管内径(Φ)
38
適合塗料
EP、SOP、アクリル、塩化ビニール
ローラーサイズ(inch)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地の種類
ハイパイル