好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の レギュラーローラー
プローラー 粗面用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45512731
品番
7R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
凹凸面や、外装材の上塗りなど、起伏の大きな箇所に適したローラーです。
粗面に使用するため、耐久性とネタ含みに特に配慮して作られています。
毛丈(mm)
25
用途
粗面用
サイズ
レギュラー
種類
ローラー
材質(ローラー部)
アクリル/ポリエステル
紙管内径(Φ)
38
適合塗料
EP、SOP、アクリル、塩化ビニール
主な用途
粗面用
ローラーサイズ(inch)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応