ゴーローラー #0

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45512756 品番 4R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

作業性と経済性に優れたローラーで、防水用にも最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
毛丈(mm)12 用途万能用、防水用 サイズレギュラー 種類ローラー 材質(ローラー部)ソフトダイネル(アクリル系) 紙管内径(Φ)38 適合塗料EP、SOP、アクリル、塩化ビニール ローラーサイズ(inch)4 RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類ハイパイル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45512765
2014-10-22
用途:
工場内塗装
製造業

モノタロー様 ローラーの穴の大きさがわかるよう表示をしてください。ハンドル穴の径がいろいろあるので、表示が無いと購入出来ません。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする