好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の レギュラーローラー
ゴーローラー #220
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45512792
品番
7R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥560
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
毛丈(mm)
13
用途
万能用
サイズ
レギュラー
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル/アクリル
紙管内径(Φ)
38
適合塗料
EP、SOP、アクリル、塩化ビニール
ローラーサイズ(inch)
7