好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の レギュラーローラー
ゴーローラー #330
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45512835
品番
9R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
織物のため、うぶ毛の脱毛がほとんどなく腰が強いので、高粘度塗料や外装材(リシン・モルタル)の上塗りにも高い耐久性を発揮します。
また、溶剤系や速乾性の材料にも適しています。
毛丈(mm)
12
用途
万能用
サイズ
レギュラー
種類
ローラー
材質(ローラー部)
アクリル
紙管内径(Φ)
38
適合塗料
EP、SOP、アクリル、塩化ビニール
ローラーサイズ(inch)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応