好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の ミドルローラー
ミドルローラー REVO
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45512853
品番
RVM-7ML
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
サイズ
ミドル
種類
ローラー
毛丈(mm)
20
主な用途
内・外装用
ローラーサイズ(inch)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応