好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の ミドルローラー
ミドルローラー 外装用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45512957
品番
EM-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
サイズ
ミドル
種類
ローラー
毛丈(mm)
20
主な用途
外装用
ローラーサイズ(inch)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応