好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の ミドルローラー
ミドルローラー 粗面用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45512966
品番
7R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
毛丈(mm)
25
用途
粗面用
サイズ
ミドル
種類
ローラー
材質(ローラー部)
アクリル/ポリエステル
適合塗料
EP、SOP、アクリル、塩化ビニール
紙管内径(パイプ)(Φ)
26
紙管内径(フレーム)(Φ)
9
主な用途
粗面用
ローラーサイズ(inch)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応