好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の ミドルローラー
ミドルローラー DX外装用25(DM-25)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45513081
品番
7R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
毛丈(mm)
25
サイズ
ミドル
種類
ローラー
主な用途
外装用
ローラーサイズ(inch)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応