好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の スモールローラー
スモールローラー クラウン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2本)
注文コード
45513151
品番
4R
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
毛丈(mm)
13
用途
万能用
サイズ
スモール
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
適合塗料
EP、SOP、アクリル、塩化ビニール
紙管内径(パイプ)(Φ)
15
紙管内径(フレーム)(Φ)
6.5
主な用途
万能用(多用途)
ローラーサイズ(inch)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応