好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の スモールローラー
スモールローラー 美匠
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45513194
品番
BSS-6S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
通常の短毛ローラーよりきめが細かく高平滑。
鉄扉や内装平滑面でも発泡や毛抜け等の仕上り不良を軽減。
木部用ステイン等低粘度でも液ダレしにくい塗料保持力。
毛丈(mm)
5
サイズ
スモール
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
ローラーサイズ(inch)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地の種類
ウーブン