好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の スモールローラー
スモールローラー 優雅
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45513325
品番
SUG-4S
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
短毛でありながら、含みとコシを持たせた仕上用ローラーです。
極細繊毛を使用する事で、従来品と比較して、滑らかでキメ細かな美しい仕上がりが得られます。
反応硬化型塗料・強溶剤系塗料に対応します。
毛丈(mm)
4
用途
内装、鉄部に対応します。
サイズ
スモール
種類
ローラー
紙管内径(パイプ)(Φ)
15
紙管内径(フレーム)(Φ)
6.5
ローラーサイズ(inch)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応