スモールローラー スーパーエクセル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45513343 品番 SES-4M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

気泡が出にくく、、キメ細かく高い仕上り感を得られるトップコート用ローラーです。
ターペン可溶型塗料や水性反応硬化型塗料など、塗膜性能を要求する塗料の塗布やサイディング塗装に最適です。

毛丈(mm)13 用途外装(サイディング)、内装、鉄部塗装に対応します。 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 紙管内径(パイプ)(Φ)15 紙管内径(フレーム)(Φ)6.5 主な用途平滑面仕上げ用 ローラーサイズ(inch)4 RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類ウーブン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45513343
2018-02-26
用途:
塗装
その他業種

使いやすいが、やや毛抜けが多く仕上げが悪いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする