好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の ミニスモールローラー
ミニスモールローラー 白短毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2本)
注文コード
45513535
品番
白短毛4R
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
毛丈(mm)
5
サイズ
ミニマム
種類
ローラー
材質(ローラー部)
アクリル
適合塗料
EP、SOP、アクリル、塩化ビニール
紙管内径(パイプ)(Φ)
15
紙管内径(フレーム)(Φ)
6.5
主な用途
万能用(多用途)
ローラーサイズ(inch)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地の種類
ウーブン